text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Precisie Elektronica Grijptang 21,9mm Beklengte Rechte Punt 130mm


Presné kliešte na elektroniku Presné kliešte na jemné montážne práce, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Na uchopenie, držanie a ohýbanie. Skrutkový kĺb: presná prevádzka klieští s nulovou vôľou. Presne opracované plochy kĺbov na plynulý pohyb s nízkym trením v celom rozsahu otvárania. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie

Artikelnummer 2U843517
Geïsoleerd Ja
Geschikt voor Overig
Totale lengte (mm) 130
Merk Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Geschikt voor Overig
Totale lengte (mm) 130
Merk Knipex

Omschrijving

Presné kliešte na elektroniku Presné kliešte na jemné montážne práce, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Na uchopenie, držanie a ohýbanie. Skrutkový kĺb: presná prevádzka klieští s nulovou vôľou. Presne opracované plochy kĺbov na plynulý pohyb s nízkym trením v celom rozsahu otvárania. Dvojitá pružina s nízkym trením na jemné a rovnomerné otváranie. Starostlivo odbrúsené hrany. Nereflexná povrchová úprava. Na veľmi presné montážne práce, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Približne o 20 % ľahšie ako bežné kliešte na elektroniku. Hladkobežná dvojitá pružina pre jemné a rovnomerné otváranie. ploché, široké čeľuste. s presným laserom vyrezávaným krížovým tvarovaním. - Dĺžka čeľustí (B): 21,9 mm- Hrúbka čeľustí (kĺb) (D): 6,5 mm- Šírka hrotov (E): 1,4 mm- Hrúbka hrotov (F): 3,5 mm- Šírka hlavy (A): 11,2 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 2U843517
EAN 4003773080282
UBB 500641774186
UNSPSC 27112124
Fabrikant artikelnummer 34 42 130
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.