text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Knipex Hose Clamp Pliers 170g CrV Steel 180mm

Numer artykułu 1C548102
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 180
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Márka Knipex
Árucikk kód 82032000

Specyfikacje

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 180
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Márka Knipex
Árucikk kód 82032000
Type Hose Clamp Pliers

Opis

Clește pentru cleme de furtun pentru deschiderea și închiderea clemelor Click. Inserții rotative ale fălcilor pentru acționarea în siguranță a clemelor în orice poziție. Pârghie bună care permite deschiderea și închiderea din nou confortabilă și ușoară a clemelor fără un efort prea mare. Pentru lucrul ușor la furtunuri de combustibil, țevi de vid și duze de aspirație și multe alte aplicații. Funcție suplimentară: detașați furtunurile ușor cu ajutorul fălcii zimțate. Design subțire al capului, lățimea îngustă a capului, inserțiile de prindere rotative fac din aceasta o unealtă ideală, în special în zonele înguste. - Poziții de reglare: 12

Numery artykułów

Numer artykułu 1C548102
EAN 4003773081166
UBB 500667046154
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 85 51 180 C
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.