text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Connecteur de câble à œil Knipex 12-10AWG Nylon Jaune Trou 6mm


Numer artykułu 0P309685
Halogen free No
Surface protection Tinned
Insulation Polyamide (PA)
Flange shape Ring shape
For pull protected connections No
Reel/roll packaging No
Colour insulation Yellow
Pakowane po 1

Specyfikacje

Halogen free No
Surface protection Tinned
Insulation Polyamide (PA)
Flange shape Ring shape
For pull protected connections No
Reel/roll packaging No
Colour insulation Yellow
Material Copper
Bolt dimension (metric) 6
AWG-range 12 - 10
Nominal cross section (mm²) 4 - 6
Suitable for fine strand conductors Yes
Suitable for flat conductors Yes
Suitable for high temperatures (to 650 °C) No
Suitable for insulated varnish No
Suitable for solid conductors Yes
Suitable for stranded conductors Yes
Suitable for round conductors Yes
According to DIN Yes
Brand Knipex
Commodity code 85369010

Numery artykułów

Numer artykułu 0P309685
EAN 4003773076179
UBB 500641818736
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 97 99 178
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.