text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fan-type schijf SMT 850 Kombi dm 125 mm granulatie 80 conische vlek. staal zirkoon


Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø

Artikelnummer S0567.125.080
Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Vorm Overig
Max. toerental (1/min) 12200
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Materiaal drager Vlies
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Fijnheidsgraad Medium
Merk Klingspor
Gewicht per stuk (g) 0.512
Goederencode 68051000
Model SMT 850 plus Special
Type Flap Disc

Omschrijving

Non-wovens/zirconium corundum. Specifically designed for machining TIG weld seams on stainless steel components. Even finish over the entire service life. Material removal and finish in one operation. Bore 22.23 mm Ø

Artikelnummers

Artikelnummer S0567.125.080
EAN 4014855181711
UBB 500623171989
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 312560
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.