text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Hexagon socket set screw with flat end MEF DIN ≈913 Steel Plain 45H

Cod Articol
Brand Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Surface treatment Plain

Specificații

Brand Fabory
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Flat
Surface treatment Plain
Thread Metric extra fine thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Standarde

ASME B18.3.6M
DIN 913
ISO 4026
BS 4168-2
NEN 2341
NF E27-180

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.