text.skipToContent text.skipToNavigation

Iinnensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 6912 DIN 916 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 45H M8X40

Műszaki adatok

Diameter M8
Length 40 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Méretek

d-D M8
dv 5
L (mm) 40
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Szabványok

ASME B18.3.6M
ISO 4029
DIN 916
NF E27-183
BS 4168-5
NEN 2343

Cikkszámok

Cikkszám 07930.080.040
EAN 8715492167224
UBB 950351529173
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.