text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with cup point DIN 916 Steel Zinc plated 45H M4X16


Numero articolo
Diameter
Length
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Confezionato per 1

Specifiche

Diameter M4
Length 16 mm
Class 45H
Driving features Hexagon socket
Material Steel
Thread direction Right
Point Cup
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.

Dimensioni

d-D M4
dv 2
L (mm) 16
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Standard

ASME B18.3.6M
DIN 916
ISO 4029
NEN 2343
BS 4168-5
NF E27-183

Numeri di articolo

Numero articolo 07850.040.016
EAN 8715492164896
UBB 950351523390
UNSPSC 31161518

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.