text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant met lage kop DIN 7984 Staal Blank 010.9 M16X45


Article number
Diameter
Lengte
Klasse 010.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Lage cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Diameter M16
Lengte 45 mm
Klasse 010.9
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Lage cilinderkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • De ongunstige kopgeometrie beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
    • Indien stalen schroeven (bijv. 8.8 / 10.9 / 12.9) met een beperkte belastbaarheid moeten zijn voorzien van een markering zal de sterkteklasse voorafgegaan worden door een '0'. Dus 8.8 → 08.8 en 10.9 → 010.9 en 12.9 → 012.9.
    • Bij de roestvaststalen schroeven wordt dit aangeduid door alleen de staalsoort te vermelden en de sterkteklasse (bijv. 70) weg te laten in de merktekens. Dus A2-70 → A2.
    • De oude en nieuwe aanduidingen kunnen nog enige tijd naast elkaar blijven voorkomen.

Dimensions

b (min.) 38
d-D M16
dk 24
Voldraad als L ≤ 55
k 9
L (mm) 45
P 2
s 12

Standards

DIN 7984

Article numbers

Article number 07105.160.045
EAN 8715492064462
UBB 953351832811
UNSPSC 31161605

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.