text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Steel Zinc flake Cr6+free - ISO 10683 flZnnc 12.9 M6X100


Cikkszám
Diameter
Length
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diameter M6
Length 100 mm
Class 12.9
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr6+free - ISO 10683 flZnnc
Thread Metric thread
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Méretek

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Full thread if L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 100
P 1
s 5

Szabványok

ASME B18.3.1M
NF E25-125
BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762
NEN 1241

Cikkszámok

Cikkszám 07025.060.100
EAN 8715494221023
UBB 500505535723
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.