text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Hexagon head screw ISO 4017 Steel 25CrMo4+QT (1.7218) Zinc plated for pressure vessels

Numer artykułu
Brand Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Material technical 25CrMo4+QT (1.7218)
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated

Specyfikacje

Brand Fabory
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Material technical 25CrMo4+QT (1.7218)
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • Approved for use in accordance with the PED (Pressure Equipment Directive).
  • Certificate EN 10204 3.1 available on request against a charge.for pressure vessels

Normy

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.