text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 1 M4 x 0.7 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numero articolo 3L655081
Design Hand tap
Thread length (mm) 13
Total length (mm) 45
Shaft diameter (mm) 4.5
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 0.7
Thread size 4
Confezionato per 1

Specifiche

Design Hand tap
Thread length (mm) 13
Total length (mm) 45
Shaft diameter (mm) 4.5
Thread type Metric
Pitch thread (mm) 0.7
Thread size 4
Cutting material HSS
Key square (mm) 3.4
Left-handed thread No
Brand Promat
Commodity code 82074010

Numeri di articolo

Numero articolo 3L655081
EAN 4015448417798
UBB 500581788931
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  4000867131
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.