text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Šroubovák bit 6 kusů


Pro šrouby s drážkou a křížovou hlavou PZ, Velmi malý průměr čepele, přesto s plnou mechanickou a elektrickou bezpečností, Žádné problémy s dosažením šroubů hluboko zapuštěných ve šroubových hřídelích, VDE izolace do 1000 V, dle. podle EN 60900/IEC 60900, plně izolovaná čepel, třísložková rukojeť Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, ergonomická konstrukc

Article number 2P306240
Izolace Ano
Izolační ochrana 1000 V Ano
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 2
Počet šroubováků s drážkou 4
Packed per 1

Specifications

Izolace Ano
Izolační ochrana 1000 V Ano
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 2
Počet šroubováků s drážkou 4
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 6
Otočný uzávěr Ano
Značka Gedore
Type Slotted/Pozidriv Screwdriver Set

Description

Pro šrouby s drážkou a křížovou hlavou PZ, Velmi malý průměr čepele, přesto s plnou mechanickou a elektrickou bezpečností, Žádné problémy s dosažením šroubů hluboko zapuštěných ve šroubových hřídelích, VDE izolace do 1000 V, dle. podle EN 60900/IEC 60900, plně izolovaná čepel, třísložková rukojeť Power-Grip3 s otvorem pro zavěšení, ergonomická konstrukce rukojeti umožňuje přesnou práci bez únavy, pozitivně uložený spoj rukojeti a čepele pro optimální přenos síly, typ pohonu vyznačen na konci rukojeti, čepel z molybden-vanad-Plus kalené oceli GEDORE, čepel z molybden-vanad-Plus kalené oceli.

Article numbers

Article number 2P306240
EAN 4010886945377
UBB 500632593736
UNSPSC 27111703
Manufacturer article nr  2928728
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.