text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ratchet Spanner 14mm 192mm


Straight, Jaw set at 15°, Matt satin chrome-plated finish, Chrome-vanadium steel, Chrome-vanadium steel

Numero articolo 1Z233702
Length (mm)
Wrench width open end (mm)
Surface protection Chromium-plated
Weight 119
Isolation protection 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Length (mm) 192
Wrench width open end (mm) 14
Surface protection Chromium-plated
Weight 119
Isolation protection 1000 V No
Cranked No
Low spark model No
With tommy bar No
Suitable for tommy bar No
Wrench width socket/ring/ratchet (mm) 14
Head width open end (mm) 31.4
Head width socket/ring/ratchet (mm) 27.7
Head height open end (mm) 7.4
Head height socket/ring/ratchet (mm) 9.4
Ratcheting model Yes
VDE tested No
Brand Gedore
Commodity code 82041100
Type Ratchet Spanner

Descrizione

Straight, Jaw set at 15°, Matt satin chrome-plated finish, Chrome-vanadium steel, Chrome-vanadium steel

Numeri di articolo

Numero articolo 1Z233702
EAN 4060833008341
UBB 500694947762
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  3300834
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.