text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Plastic Hammer Polyamide Head Steel Handle 70 x 335mm


Hlavice z polyamidu odolné proti střepům, rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C, práškově lakované stříbrným smaltem s kladívkovým efektem, práškově lakované stříbrným smaltem s kladívkovým efektem.

Numero articolo G2766.000.070
Design Plastic hammer
Length (mm) 335
Material stick Metal
Tip diameter/tip width (mm) 70
Non-rebound Yes
Confezionato per 1

Specifiche

Design Plastic hammer
Length (mm) 335
Material stick Metal
Tip diameter/tip width (mm) 70
Non-rebound Yes
Low spark model No
Weight total (g) 2430
Material head Plastic
Brand Gedore
Weight per piece (g) 2300
Commodity code 3926909790
Type Plastic Hammer

Descrizione

Hlavice z polyamidu odolné proti střepům, rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C, práškově lakované stříbrným smaltem s kladívkovým efektem, práškově lakované stříbrným smaltem s kladívkovým efektem.

Numeri di articolo

Numero articolo G2766.000.070
EAN 4010883872416
UBB 240112117785
UNSPSC 27111602
Nr articolo produttore  8724150
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.