Industrii
Industrii
Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci
Fabricarea de utilaje pentru procesarea alimentelor și produselor lactate
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petrochimică
Wind
Alte industrii
Soluții
Fabory LOGIC
RFID
Dulap cântar
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC și inginerie
Laborator
Portal 3D
Training
Soluții digitale
Sortiment
Sortiment
Elemente de fixare
C-Parts
Scule și echipament pentru protecția muncii
Standard principal
Standarde DIN
Standarde ISO
Lubrinox
Specialiști în elemente de asamblare
Sortiment mare
Specific industriei
Truse pentru elemente de fixare
Inovații
Către magazinul nostru online
Comanda direct prin magazinul nostru online
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Accessories
All categories
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Hand tools
Wrench tools
Impact sockets & accessories
Accessories
G2378.219.016
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
Gedore KB 2190 Extension Bar 1" Drive Steel 405mm
Add to catalogue
/ price per 
-
Excl. VAT
GEDORE special steel, manganese-phosphated, GEDORE special steel, manganese-phosphated
Full description
Article number
G2378.219.016
Surface protection
Phosphatised
Length (mm)
405
Isolation protection 1000 V
No
Connection size
1 inch
Connection size (mm)
25
View all specifications
-
+
Packed per 1
Add to cart
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Surface protection
Phosphatised
Length (mm)
405
Isolation protection 1000 V
No
Connection size
1 inch
Connection size (mm)
25
Tested according to ISO 3316
No
VDE tested
No
Brand
Gedore
Weight per piece (g)
1950
Commodity code
8466103800
Type
Extension Bar
Download as PDF
Print
Description
GEDORE special steel, manganese-phosphated, GEDORE special steel, manganese-phosphated
Article numbers
Article number
G2378.219.016
EAN
4010886665817
UBB
203120574074
UNSPSC
27111711
Manufacturer article nr
6658190