text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a bussola K 32 L Larghezza 3/4 di pollice tra le superfici piane 32 mm Lunghezza 95 mm

Article number
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 32
Lunghezza (mm) 95
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice

Specifications

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 32
Lunghezza (mm) 95
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 17
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 840
Codice merceologico 8204200000
Model K 32 L 32
Type Impact Socket

Description

Square drive as per DIN 3121 - H 20, ISO 1174, GEDORE special steel, gun-metal finish, steel, burnished

Article numbers

Article number G2326.320.001
EAN 4010886628423
UBB 203120526140
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  6284250

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.