text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore INX 30 Screwdriver Bit M8 XZN 3/8" Square Drive Chrome Plated 49mm


Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retaining groove, Hand-operated, knurled grip, Chrome-plated, With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, manganese-phosphated, Tip as per DIN 2325, Tip as per DIN 2325

Cod Articol
Total length (mm) 49
Diameter 17.5
Size (TX) 7
Length (mm) 49
Blade length (mm) 49
Ambalat la 1

Specificații

Total length (mm) 49
Diameter 17.5
Size (TX) 7
Length (mm) 49
Blade length (mm) 49
Connection size 3/8 inch
Dimension (mm) 8
With hole No
Connection size (mm) 10
Brand Gedore
Weight per piece (g) 45
Commodity code 8207903000
Type Screwdriver Bit

Descriere

Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retaining groove, Hand-operated, knurled grip, Chrome-plated, With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, manganese-phosphated, Tip as per DIN 2325, Tip as per DIN 2325

Numerele articolelor

Cod Articol G2219.070.001
EAN 4010886624234
UBB 240122068846
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6242330

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.