text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Hexagon Socket Key 2.5mm Vanadium Steel Chrome 58.5mm


GEDORE vanádová oceľ 61CrSiV5, veľkosti 0,7 mm a 0,9 mm, povrchová úprava gun-metal, pozinkovaná do veľkosti 12 mm, pochrómovaná od veľkosti 14 mm, vanádová oceľ 61CrSiV5, pozinkovaná

Article number G2182.025.001
Total length (mm)
Insulated No
Wrench width (mm) 2.5
Isolation protection 1000 V No
Blade length (mm) 20.5
Packed per 1

Specifications

Total length (mm) 59
Insulated No
Wrench width (mm) 2.5
Isolation protection 1000 V No
Blade length (mm) 20.5
Blade diameter (mm) 2.5
With ball head No
Cap rotatable No
VDE tested No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 3
Commodity code 8204110000
Type Hexagon Socket Key

Description

GEDORE vanádová oceľ 61CrSiV5, veľkosti 0,7 mm a 0,9 mm, povrchová úprava gun-metal, pozinkovaná do veľkosti 12 mm, pochrómovaná od veľkosti 14 mm, vanádová oceľ 61CrSiV5, pozinkovaná

Article numbers

Article number G2182.025.001
EAN 4010886634042
UBB 203120532163
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  6340420
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.