text.skipToContent text.skipToNavigation

Insteekomzetratel 7412-02 1/2 inch 9 x 12 mm chroom-vanadiumstaal GEDORE


Artikelnummer 6Q595652
Sleutelwijdte (mm)
Modèle Raccord carré
Geïsoleerd Nee
Hoogte 24.2
Gewicht 176
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 12.5
Modèle Raccord carré
Geïsoleerd Nee
Hoogte 24.2
Gewicht 176
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Dimension de raccordement 9 x 12 mm
Explosieveilig Nee
Met greep Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Ja
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Rechthoekige montage Ja
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Goederencode 82079099
Type Ratchet Adapter

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q595652
EAN 4002805742020
UBB 500642813017
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7687230
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.