text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 4533-2 Règle pliante laiton métrique 30mm x 2m


Most suitable for craftsmen or do-it-yourselfers, Links 3.0 x 16 mm, Made of branch free beechwood with invisible metal fittings, Riveted joint guarantees correct measurement even in humid or dry conditions, With easy to read metric dual scale, Accuracy class III, EG-design approval for continuous mm division, EC type-approval for continuous mm-pitch

Numéro d'article 1P170620
Largeur 17
Poids 86
Longueur (mm) 2
Précision (mm) 1000
Matériau Bois
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 17
Poids 86
Longueur (mm) 2
Précision (mm) 1000
Matériau Bois
Nombre de membres 10
Mise à l'échelle en mm Oui
Mise à l'échelle en pouces Non
Avec jauge de profondeur Non
Marque Gedore
Code Douanier 90178010
Model 4533-2

La description

Most suitable for craftsmen or do-it-yourselfers, Links 3.0 x 16 mm, Made of branch free beechwood with invisible metal fittings, Riveted joint guarantees correct measurement even in humid or dry conditions, With easy to read metric dual scale, Accuracy class III, EG-design approval for continuous mm division, EC type-approval for continuous mm-pitch

Numéros d'articles

Numéro d'article 1P170620
EAN 4010886858097
UBB 500642892052
UNSPSC 27111801
N° Article du fabricant 1837087
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.