text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore 3550-20 Torque Wrench 12.5mm 40Nm 522mm

Objednací číslo 8D913244
Insulated No
Electronic No
Weight 1467
Total length (mm) 522
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/2 inch
Tightening moment (Nm) ['40.000', '200.000']

Specifikace

Insulated No
Electronic No
Weight 1467
Total length (mm) 522
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/2 inch
Tightening moment (Nm) ['40.000', '200.000']
Head width (mm) 42.5
Connection size (mm) 12.5
Step size adjustment (Nm) 10
Accuracy scale division (Nm) 1
Screwdriver model No
Accuracy according to ISO 6789 (%) 3
Head height (mm) 22
With scale Yes
VDE tested No
Brand Gedore
Commodity code 82041100
Model 3550-20
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 8D913244
EAN 4002805935569
UBB 500673275235
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 2958058
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.