text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore Socket 32 33 33 mm


Square drive as per DIN 3120 - D 20, ISO 1174, with locking pin, Hand-operated, knurled grip, GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated, * not standardised

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 33
Lungime (mm) 57.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 33
Lungime (mm) 57.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Da
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 26.5
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 380
Codul mărfurilor 8204200000
Model 32 33
Type Socket

Descriere

Square drive as per DIN 3120 - D 20, ISO 1174, with locking pin, Hand-operated, knurled grip, GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated, * not standardised

Numerele articolelor

Cod Articol G2255.330.001
EAN 4010886627006
UBB 240120516036
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6270030

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.