text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 32 32 Socket 32mm Bi-Hex 27mm Depth 3/4" Drive Vanadium Steel Chrome Plated 57.5mm


Square drive as per DIN 3120 - D 20, ISO 1174, with locking pin, Hand-operated, knurled grip, GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated, * not standardised

Cikkszám
Surface protection Chromium-plated
Wrench width (mm) 32
Length (mm) 57.5
Isolation protection 1000 V No
Connection size 3/4 inch
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Surface protection Chromium-plated
Wrench width (mm) 32
Length (mm) 57.5
Isolation protection 1000 V No
Connection size 3/4 inch
Magnetic No
Double hex insert Yes
With joint No
Wrench depth (mm) 27
For impact screwdriver No
VDE tested No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 345
Commodity code 8204200000
Model 32 32
Type Socket

Leírás

Square drive as per DIN 3120 - D 20, ISO 1174, with locking pin, Hand-operated, knurled grip, GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated, * not standardised

Cikkszámok

Cikkszám G2255.320.001
EAN 4010886627082
UBB 240122070313
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 6270890

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.