text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2160SK Phillips Screwdriver with Striking Cap PH1 80mm Blade 3-Component Grip 190mm

Položka č. 0Q522502
Blade length (mm)
Screwing system Phillips
Insulated Yes
Size 1
Weight 86

technické údaje

Blade length (mm) 80
Screwing system Phillips
Insulated Yes
Size 1
Weight 86
Total length (mm) 185
Antimagnetic Yes
Isolation protection 1000 V No
Clamp feature No
Precision model No
Low spark model Yes
Grip design Other
Cap rotatable Yes
Continuous blade No
With anti-roll protection Yes
With striking cap Yes
VDE tested No
Brand Gedore
Model 2160SK

Popis

Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con cappuccio di riscontro, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza affaticarsi, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Lama esagonale con bolster esagonale aggiuntivo, Lama in acciaio molibdeno-vanadio-Plus temperato GEDORE, Lama in acciaio molibdeno-vanadio temperato

Čísla materiálu

Položka č. 0Q522502
EAN 4010886857267
UBB 500642608003
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 1845292
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.