text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2005 0511 E Tool Trolley with 7 Drawers 1000kg Steel Black/Blue 605 x 865 x 1020mm

Article number 1K836470
Width 875
Height 985
Depth 606
Number of drawers 7
With brake Yes

Specifications

Width 875
Height 985
Depth 606
Number of drawers 7
With brake Yes
With drawers Yes
Brand Gedore
Commodity code 94032080
Model 2005 0511 E

Description

Dimensões: A 985 x L 775 x P 475 mm, Plataforma de trabalho em ABS, com 3 compartimentos para peças pequenas, Com pega para empurrar, puxar e virar facilmente, Paredes laterais com perfuração Euro 10 x 38 mm para fixar ganchos e ferramentas, Proteção contra saltos e impactos para a sua segurança, Chapa de aço, resistente à corrosão e revestida a pó à prova de riscos, azul GEDORE, Gavetas: Bloqueio individual, apenas uma gaveta pode ser aberta de cada vez, Bloqueio central com fechadura de cilindro, Gavetas largas (L 640 x P 400 mm) totalmente extensíveis, amovíveis, Bloqueio central com fechadura de cilindro, Gavetas largas (L 640 x P 400 mm) totalmente extensíveis, amovíveis, Cada gaveta com bloqueio de segurança, funcionamento com uma só mão, Calhas de guia com rolamentos de esferas, pode ser equipada individualmente com divisórias longitudinais e transversais (podem ser encomendadas individualmente), Capacidade de carga por gaveta 40 kg, gaveta inferior resistente 60 kg, Chapa de aço, resistente à corrosão e a riscos, revestida a pó, azul GEDORE, chassis GEDORE High-performance: Capacidade de carga total de 1000 kg estática (750 kg dinâmica), 2 rodas de alto desempenho com rolamentos de rolos (rodízios fixos Ø 200 mm), 2 rodas de funcionamento suave com rolamentos de esferas (rodízios giratórios Ø 125 mm), ambos com travão total, A construção do eixo trapezoidal GEDORE assegura um funcionamento suave, manobrabilidade e manutenção da via também em caso de cargas máximas, Acessórios: Separadores de comprimento (LT) e transversais (QT) em chapa de aço zincada (podem ser encomendados individualmente), Opções: Pode ser equipado com módulos de ferramentas GEDORE (1500 ES/1500 CT ou 2005 CT), Opcionalmente extensível com caixas de ferramentas GEDORE, painéis traseiros e porta-ferramentas, Outras combinações de gavetas a pedido, Cores e desenhos especiais disponíveis a pedido, Entrega sem ferramentas e acessórios

Article numbers

Article number 1K836470
EAN 4010886939222
UBB 500642901465
UNSPSC 24112401
Manufacturer article nr  2827379
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.