text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Reducer 1930 Vierkantantrieb 1/2 Zoll Vierkantantrieb 3/8 Zoll Länge 38,5 mm


For hand-operated sockets with square drive as per DIN 3120, ISO 1174, with ball locking device, GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated, Vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated

Article number
Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 39
Hosszúság (mm) 38.5
Anschlussgröße Buchsenseite 1/2 Zoll
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 12.5
Packed per 1

Specifications

Felületvédelem Krómozott
Teljes hossz (mm) 39
Hosszúság (mm) 38.5
Anschlussgröße Buchsenseite 1/2 Zoll
Csatlakozási méret aljzat felőli oldalon (mm) 12.5
Típus a szerszám oldalán Quadratisch (männlich)
Típus a foglalat oldalán Négyzet (női)
Csatlakozási méret a szerszám oldalán 3/8 hüvelyk
Csatlakozási méret a szerszám oldalán (mm) 12.5
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 60
Árucikk kód 8466103800
Model 1930
Type Reducer

Description

For hand-operated sockets with square drive as per DIN 3120, ISO 1174, with ball locking device, GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated, Vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated

Article numbers

Article number G2276.001.930
EAN 4010886614303
UBB 240122042445
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  6143000

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.