text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1500 CT1-19 Socket Set in CT Module Hex 10-32mm 1/2" Drive 26-Piece


Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Con cricchetto a dentatura fine e cambio a quadrante, in 1/3 Check-Tool-Module, Rapido controllo ottico della completezza grazie agli inserti in schiuma a 2 colori, Ogni utensile è tenuto saldamente nella propria tasca, gli incavi per l'impugnatura facilitano la rimozione degli utensili, Resistente a olio e grasso, facile da pulire

Article number 6A050902
Connection size 1/2 inch
Number of socket inserts 19
Number of socket spanners 19
Total number of tools 26
Connection size (mm) 12.5
Packed per 1

Specifications

Connection size 1/2 inch
Number of socket inserts 19
Number of socket spanners 19
Total number of tools 26
Connection size (mm) 12.5
Number of sockets for screwdriver 0
Number of Torx sockets 0
Number of hexagonal sockets 7
Number of bit inserts 7
With ratchet No
Brand Gedore
Commodity code 82042000
Type Socket Set

Description

Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Con cricchetto a dentatura fine e cambio a quadrante, in 1/3 Check-Tool-Module, Rapido controllo ottico della completezza grazie agli inserti in schiuma a 2 colori, Ogni utensile è tenuto saldamente nella propria tasca, gli incavi per l'impugnatura facilitano la rimozione degli utensili, Resistente a olio e grasso, facile da pulire

Article numbers

Article number 6A050902
EAN 4010886895191
UBB 500632582358
UNSPSC 27111703
Manufacturer article nr  2308908
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.