text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 122006 Pipe Wrench for 33-168mm OD Lacquered Finish 1.09m


Tempered steel acc. to EN 10083, With hardened exchangeable jaws, toothed on both sides, Stove enamelled blue, Stove enamelled blue

Numer artykułu G2578.001.080
Design Chain
Weight 9100
Suitable for max. pipe diameter 6 inch
Length (mm) 1090
Chucking range (mm) ['0.000', '168.000']
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Chain
Weight 9100
Suitable for max. pipe diameter 6 inch
Length (mm) 1090
Chucking range (mm) ['0.000', '168.000']
Handle cover Lacquered
Brand Gedore
Weight per piece (g) 11100
Model 122006
Type Pipe Wrench

Opis

Tempered steel acc. to EN 10083, With hardened exchangeable jaws, toothed on both sides, Stove enamelled blue, Stove enamelled blue

Numery artykułów

Numer artykułu G2578.001.080
EAN 4017981122061
UBB 240102111830
UNSPSC 27111708
Artykuł producenta nr 4502510
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.