text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.23/1XS Stahovák vnější 2ramenný 80mm šířka čelistí 85mm hloubka čelistí

Article number 1R126120
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 0.7
Délka závitu (mm) 100
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano

Specifications

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 0.7
Délka závitu (mm) 100
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 85
Šířka hákové patky (mm) 9
Hloubka hákové patky (mm) 3.5
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 2
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 80
Značka Gedore
Model 1.23/1XS

Description

Ideální pro použití na těžko přístupných místech, např. při práci na elektromotorech, Nohy se uchopují automaticky, Nohy se uchopují automaticky.

Article numbers

Article number 1R126120
EAN 4036976124323
UBB 500642680689
UNSPSC 27111712
Manufacturer article nr  2018578
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.