text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/4-5 Universal Puller External/Internal 3-Arm 450mm Jaw Width 500mm Jaw Depth


Cod Articol 6M401526
Design Wheel-hub puller
Max. tensile force (N) 10
Thread length (mm) 360
Number of hooks 3
Reversible arms Yes
Chucking clamp Yes
Clamping reach (mm) 500
Ambalat la 1

Specificații

Design Wheel-hub puller
Max. tensile force (N) 10
Thread length (mm) 360
Number of hooks 3
Reversible arms Yes
Chucking clamp Yes
Clamping reach (mm) 500
Width of hooked foot (mm) 36
Depth of hooked foot (mm) 28
Thickness of hooked foot at tip (mm) 6.5
Clamping spread (internal pulling) (mm) ['0.000', '530.000']
Max. clamping spread (external pulling) (mm) 450
Brand Gedore
Model 1.07/4-5

Numerele articolelor

Cod Articol 6M401526
EAN 4036976125139
UBB 500642655020
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 1305425
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.