text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/1A-E Extractor rápido externo/interno de 3 brazos 130 mm de ancho de boca 100 mm de profundidad de boca

Položka č. 6F870799
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 3
Longitud de rosca (mm) 140
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 100

technické údaje

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 3
Longitud de rosca (mm) 140
Número de ganchos 3
Brazos reversibles
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 100
Anchura de la pata de gancho (mm) 22
Profundidad de la pata de gancho (mm) 12
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 3
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['0.000', '180.000']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 130
Con ajuste rápido
Marca Gedore
Codigo SA 82055980
Model 1.07/1A-E

Čísla materiálu

Položka č. 6F870799
EAN 4036976106411
UBB 500642658255
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 1225901
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.