text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore 1.06/2A Universal Puller External/Internal 2-Arm 200mm Jaw Width 150mm Jaw Depth


Cod Articol 6Z495529
Design Wheel-hub puller
Max. tensile force (N) 5
Thread length (mm) 210
Number of hooks 2
Reversible arms Yes
Chucking clamp Yes
Clamping reach (mm) 150
Ambalat la 1

Specificații

Design Wheel-hub puller
Max. tensile force (N) 5
Thread length (mm) 210
Number of hooks 2
Reversible arms Yes
Chucking clamp Yes
Clamping reach (mm) 150
Width of hooked foot (mm) 30
Depth of hooked foot (mm) 18
Thickness of hooked foot at tip (mm) 3.5
Scale division Yes
Clamping spread (internal pulling) (mm) ['0.000', '260.000']
Max. clamping spread (external pulling) (mm) 200
Brand Gedore
Commodity code 82055980
Model 1.06/2A

Numerele articolelor

Cod Articol 6Z495529
EAN 4036976104196
UBB 500642637473
UNSPSC 27111712
Nr. articol producător 8000660
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.