text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer rd m 6/ m 8 redukční kus


The fischer reduction piece RD M6 / M8 is a fastening element used to reduce the diameter of a holder from M6 to M8. The reduction socket is produced from high-quality steel with material number 1.0718 and zinc-plated.

Artikelnummer 79694FIS
Délka
Design Vnitřní a vnější závit
Délka dutinky (mm) 11.5
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Materiál Ocel
Verpakt per 1

Specificaties

Délka 20 mm
Design Vnitřní a vnější závit
Délka dutinky (mm) 11.5
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkováno
Materiál Ocel
Rozměr 1 (metrický) 6
Rozměr 2 (metrický) 8
Značka Fischer
Váha kusu (g) 14.198
Komoditní kód 7318190090

Omschrijving

The fischer reduction piece RD M6 / M8 is a fastening element used to reduce the diameter of a holder from M6 to M8. The reduction socket is produced from high-quality steel with material number 1.0718 and zinc-plated.

Artikelnummers

Artikelnummer 79694FIS
EAN 4006209796948
UBB 500616857107
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer 79694
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.