text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer kdr 4


Pomocí kloubu fischer KDR lze upevňovat komponenty do sádrokartonových a sádrovláknitých desek, dřevotřískových desek a dutých stropů z cihel a betonu. Kloub se zasune do vyvrtaného otvoru v předsazené instalaci a za deskou se samostatně odklopí. To nevyžaduje speciální instalační nástroj a umožňuje rychlou a pohodlnou instalaci. Přepínač je opatřen pra

Položka č. 26437FIS
Priemer
Dĺžka
Dizajn So stropnými háčikmi
Dĺžka kotviacej zástrčky (mm) 95
Veľkosť závitu (metrická) 4
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 70 mm
Dizajn So stropnými háčikmi
Dĺžka kotviacej zástrčky (mm) 95
Veľkosť závitu (metrická) 4
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 14
Max. hrúbka dosky (mm) 35
Min. hĺbka dutiny (mm) 34
S podložkou Áno
Značka Fischer
Váha kusu (g) 23.18
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.

Popis

Pomocí kloubu fischer KDR lze upevňovat komponenty do sádrokartonových a sádrovláknitých desek, dřevotřískových desek a dutých stropů z cihel a betonu. Kloub se zasune do vyvrtaného otvoru v předsazené instalaci a za deskou se samostatně odklopí. To nevyžaduje speciální instalační nástroj a umožňuje rychlou a pohodlnou instalaci. Přepínač je opatřen praktickým kulatým háčkem.

Čísla materiálu

Položka č. 26437FIS
EAN 3120010011500
UBB 500616720073
UNSPSC 31162103
Číslo materiálu výrobcu 26437
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.