text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer gwb textilný popruh

Položka č. 20959FIS
Dĺžka
Farba Iné
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Perforácia Okrúhly
Trieda kvality Iné

technické údaje

Dĺžka 105 mm
Farba Iné
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Perforácia Okrúhly
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Prerušovacie zaťaženie (N) 1
Priemer perforácie (mm) 6.5
Šírka perforácie (mm) 1
Dĺžka perforácie (mm) 1
Počet radov perforácie 1
Smer perforačných otvorov Pozdĺžne
Značka Fischer
Váha kusu (g) 82.67
Info
  • To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
HS kód 58063210

Popis

Textilní páska fischer GWB je upevňovací prvek vyrobený z polypropylenu. Pásku lze přímo z role nastříhat na požadovaný rozměr a připevnit ji k zemi pomocí kotevní sady fischer Hammerset EA. Alternativně lze textilní pásku použít k dočasnému upevnění.

Čísla materiálu

Položka č. 20959FIS
EAN 4006209209592
UBB 500616798129
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 20959
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.