text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 16/50 hdg Bolzenanker


The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. Due to the long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II can be used in a particularly flexible manner. The bolt anchor is also suitable for stand-off installation as well as pre-positioned and in push-through installation. The bolt anchor is made of hot-dipped steel and is suitable for railings, handrails or consoles.

Artikelnummer 507553FIS
Durchmesser
Länge
Schlüsselweite (mm) 24
Gewindelänge (mm) 105
Min. Bohrlochtiefe (mm) 154
Verpakt per 1

Specificaties

Durchmesser M16
Länge 105 mm
Schlüsselweite (mm) 24
Gewindelänge (mm) 105
Min. Bohrlochtiefe (mm) 154
Länge (mm) 170
Gewindeart Metrisch
Gewindegröße (metrisch) 16
Durchmesser des Bohrlochs (mm) 16
Anzahl der Unterlegscheiben 1
Befestigungsart Mutter
Aussteifung Geteilter Anker
Anzahl der Muttern 1
Durchsteckmontage Ja
Vorpositionierter Einbau Ja
Abstandsmontage Nein
Max. Klemmdicke (mm) 50
Oberflächenschutzanker Feuerverzinkt
mit Bund Nein
Befestigung mit Aufweitwerkzeug Nein
Modell der Verankerung Außengewinde
Marke Fischer
Gewicht pro Stück (g) 270.07
Warennummer 7318190090

Omschrijving

The fischer bolt anchor FBN II is a steel anchor for cost-effective fixings in non-cracked concrete. Due to the long thread and the two anchorage depths, the fischer bolt anchor FBN II can be used in a particularly flexible manner. The bolt anchor is also suitable for stand-off installation as well as pre-positioned and in push-through installation. The bolt anchor is made of hot-dipped steel and is suitable for railings, handrails or consoles.

Artikelnummers

Artikelnummer 507553FIS
EAN 4048962087369
UBB 500616667779
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 507553
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.