text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer faz ii plus 12/50 r șurub de ancorare


Ancora pentru șuruburi fischer FAZ II Plus este ancora de oțel pentru cele mai mari cerințe, cu rezistențe ridicate la tracțiune și o gamă largă de aplicații. Sarcinile grele pot fi fixate în beton fisurat cu ajutorul ancorei de oțel. FAZ II Plus este mai ușor și mai rapid de fixat datorită eliminării curățării găurii de foraj (M8-M24). Clema de expansiune încercată și testată introduce în siguranță sarcinile în beton și permite o capacitate portantă ridicată, imediat încărcabilă. De exemplu, ancora de oțel este ideală pentru ancorarea balustradelor, a tăvilor de cabluri și a consolelor.

Artikelnummer 63329.120.050
Lățimea cheii (mm) 19
Lungime (mm) 150
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 12
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lățimea cheii (mm) 19
Lungime (mm) 150
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 12
Diametrul găurii de găurire (mm) 12
Număr de șaibe 1
Dispoziție de fixare Piuliţă
Contravântuiri Ancoră împărțită
Număr de piulițe 1
Instalare prin împingere Da
Instalare prepoziționată Da
Instalare distanțată Nu
Grosimea maximă de strângere (mm) 50
Calitatea materialului ancoră Alte
Ancoră de protecție a suprafeței Netratat
Manșon de protecție a suprafeței Netratat
Adecvat pentru plăci cu miez gol Nu
Cu guler Nu
Fixare cu unealta de expansiune Nu
Model de ancorare Filet exterior
Material Oțel inoxidabil
Nr. tip FAZ II Plus
Greutate pe bucată (g) 25.56
Info
  • do= Diametrul nominal de găurire.
  • Min. td= Adâncimea de găurire recomandată.
  • hef= Adâncimea efectivă de ancorare.
  • tfix= raza de prindere.
  • s = lăţimea.
  • kN = Sarcina în kN.
  • Sarcina permisă este validă pentru o singură ancoră, intr-o zonă de tensiune a betonului cu beton clasa C20/25, incluzând un factor parţial de siguranţă yf= 1,4 şi daca Scr, N şi Ccr, N sunt luate în consideraţie.
  • Calculările finale trebuie să respecte ETA - Aprobarea Tehnică Europeană, aceste aprobări fiind şi ele disponibile la cerere.
Codul mărfurilor 7318190090

Omschrijving

Ancora pentru șuruburi fischer FAZ II Plus este ancora de oțel pentru cele mai mari cerințe, cu rezistențe ridicate la tracțiune și o gamă largă de aplicații. Sarcinile grele pot fi fixate în beton fisurat cu ajutorul ancorei de oțel. FAZ II Plus este mai ușor și mai rapid de fixat datorită eliminării curățării găurii de foraj (M8-M24). Clema de expansiune încercată și testată introduce în siguranță sarcinile în beton și permite o capacitate portantă ridicată, imediat încărcabilă. De exemplu, ancora de oțel este ideală pentru ancorarea balustradelor, a tăvilor de cabluri și a consolelor.

Artikelnummers

Artikelnummer 63329.120.050
EAN 4048962462470
UBB 500728227249
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 564622
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.