text.skipToContent text.skipToNavigation

Figure snips D27 length 260 mm ERDI


For short, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Referência 1H506058
Length of blade (mm) 40
Length (mm) 260
Operation Right-handed
Max. plate thickness (mm) 1.2
Straight model Yes
Embalado por 1

Especificações

Length of blade (mm) 40
Length (mm) 260
Operation Right-handed
Max. plate thickness (mm) 1.2
Straight model Yes
Brand Erdi
Commodity code 82033000

Descrição

For short, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Números do artigo

Referência 1H506058
UBB 500719111972
UNSPSC 27111507
Artigo do fabricante nr D27
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.