text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratchet 1/2" Square Drive 5° Angle 55mm


Referência 0Q544147
Insulated No
Weight 275
Head diameter (mm) 38
Length (m) 55
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/2 inch
Explosion-proof No
Embalado por 1

Especificações

Insulated No
Weight 275
Head diameter (mm) 38
Length (m) 55
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/2 inch
Explosion-proof No
With handle No
Trough-feed model No
Universal joint No
Connection size (mm) 12.7
Swing back angle (°) 5
Reversible Yes
Construction ratchet No
Suitable for bits No
Socket locking Yes
Rotating handle No
Extendable handle No
Articulated head No
Rotating head No
Suitable for sockets Yes
Brand Facom
Commodity code
Type Ratchet

Números do artigo

Referência 0Q544147
EAN 3148510568003
UBB 500638647437
UNSPSC 27111711
Artigo do fabricante nr S.152
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.