text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Facom Impact Slotted Screwdriver Bit 2 x 12mm 1/2" Hex 50mm


Artículo No. 0Z099012
Size bit (mm)
Screwing system Screw slot
Total length (mm) 50
Isolation protection 1000 V No
Blade width (mm) 12
Blade thickness (mm) 2
Suitable for operation with impact Yes
Embalado por 1

Especificaciones

Size bit (mm) 12
Screwing system Screw slot
Total length (mm) 50
Isolation protection 1000 V No
Blade width (mm) 12
Blade thickness (mm) 2
Suitable for operation with impact Yes
Connection size 1/2 inch
Ball locking No
With hole No
Connection size (mm) 12.7
Two-sided No
Type of cross head None
Brand Facom
Commodity code

Números de artículo

Artículo No. 0Z099012
EAN 3148510239255
UBB 500639153476
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr ENS.312
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.