text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringschlüssel, flachgekröpft 8X9

Artikelnummer 4K539775
Surface protection Other
Length (mm) 231.7
Isolation protection 1000 V No
Cranked No
Wrench size large (mm) 9
Wrench size small (mm) 8
Single wrench model No

Spezifikationen

Surface protection Other
Length (mm) 231.7
Isolation protection 1000 V No
Cranked No
Wrench size large (mm) 9
Wrench size small (mm) 8
Single wrench model No
Low spark model No
Half moon model No
Wrench size small (inch) 5/16 inch
Wrench size large (inch) 3/8 inch
Head width small (mm) 11.8
Head width large (mm) 13.3
Ratcheting model No
Point count 12
Open model No
Brand Facom

Artikelnummern

Artikelnummer 4K539775
EAN 3662424024009
UBB 500638511872
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 57L.8X9
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.