text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Burghiu și extractor pentru extragerea știfturilor 100mm

Article number 3C172565
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 6.3
Lungime (mm) 100
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu

Specifications

Lungime totală (mm) 100
Diametrul burghiului (mm) 6.3
Diametrul arborelui (mm) 6.3
Lungime (mm) 100
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Forma tijei Cilindric
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Facom
Codul mărfurilor 82075060
Type Drill Bit

Article numbers

Article number 3C172565
EAN 3148512106401
UBB 500637619239
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  885.F3
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.