text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Axial Cut Tubular Arm Bolt Croppers Steel Blade 900mm


Cikkszám 8A526313
Total length (mm) 9000
Construction/operation Mechanic two hands
Blade shape Other
Suitable for max. bolt diameter (mm) 16
Suitable for cutting of mesh cable trays Yes
Cutting blade exchangeable No
With adjustable jaws Yes
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Total length (mm) 9000
Construction/operation Mechanic two hands
Blade shape Other
Suitable for max. bolt diameter (mm) 16
Suitable for cutting of mesh cable trays Yes
Cutting blade exchangeable No
With adjustable jaws Yes
Brand Facom

Cikkszámok

Cikkszám 8A526313
EAN 3148517494763
UBB 500639815215
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 990.B3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.