text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Twist Drill Bit 2.8mm HSS Cylindrical Shank 61mm


Numéro d'article U0000.028.001
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 33
Suitable for steel Yes
Cutting material HSS
Tip angle (°) 118
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Total length (mm) 61
Diameter drill (mm) 2.8
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 33
Suitable for steel Yes
Cutting material HSS
Tip angle (°) 118
Shank shape Cylindrical
Cutting direction Right
Spiral drill Yes
Brand Fabory (labor)
Weight per piece (g) 2.216
Commodity code 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article U0000.028.001
EAN 8715494649711
UBB 240201331388
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AA000280
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.