text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Twist Drill Bit 1.1mm HSS Cylindrical Shank 36mm


Numéro d'article U0000.011.001
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 14
Suitable for steel Yes
Cutting material HSS
Tip angle (°) 118
Emballé par 1

Spécifications

Total length (mm) 36
Diameter drill (mm) 1.1
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 14
Suitable for steel Yes
Cutting material HSS
Tip angle (°) 118
Shank shape Cylindrical
Cutting direction Right
Spiral drill Yes
Brand Fabory (labor)
Weight per piece (g) 0.2
Type Twist Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article U0000.011.001
EAN 8715494649506
UBB 240201329572
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 021500-AA000110
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.