text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Stubby Drill Bit 2.3mm HSS-G Cylindrical Shank 40mm


Referência U0025.023.001
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 13
Cutting material Other
Tip angle (°) 118
Shank shape Cylindrical
Embalado por 1

Especificações

Total length (mm) 40
Diameter drill (mm) 2.3
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 13
Cutting material Other
Tip angle (°) 118
Shank shape Cylindrical
Cutting direction Right
Spiral drill Yes
Brand Fabory (labor)
Weight per piece (g) 1.333
Commodity code 8207506000
Type Stubby Drill Bit

Números do artigo

Referência U0025.023.001
EAN 8715494657099
UBB 407201051767
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 021500-AQ000230
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.