text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Step Drill 5-28mm HSS 10mm Shank


Article number U6315.005.028
Longueur totale (mm)
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 90
Forme de la tige Cylindrique
Basic material HSS
Marque Fabory
Number of steps (Stepdrills) 7
Packed per 1

Specifications

Longueur totale (mm) 69
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 90
Forme de la tige Cylindrique
Basic material HSS
Marque Fabory
Number of steps (Stepdrills) 7
Taille de la tige (mm) 10
Poids par pièce (g) 86
Code des marchandises 82075060
Type Step Drill

Article numbers

Article number U6315.005.028
EAN 8715494638029
UBB 500500208797
UNSPSC 27110000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.