text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Fabory Round Die M39 x 2 MF HSS 75 x 20mm


Cod Articol U1009.390.200
Design Thread cutting die
Outer diameter (mm) 75
Thread type MF
Thread size (metric) 39
Pitch thread (mm) 2
Cutting material HSS
Brand Fabory
Ambalat la 1

Specificații

Design Thread cutting die
Outer diameter (mm) 75
Thread type MF
Thread size (metric) 39
Pitch thread (mm) 2
Cutting material HSS
Brand Fabory
Weight per piece (g) 90
Commodity code 8207403000
Type Round Die

Numerele articolelor

Cod Articol U1009.390.200
UBB 240202500312
UNSPSC 27110000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.