Tools
All categories
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Machining tools
Tapping
Dies
U1037.127.001
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
Fabory Round Die 1/2"-20 UNF HSS 38 x 10mm
Add to catalogue
/ price per 
-
Excl. VAT
Article number
U1037.127.001
Design
Thread cutting die
Outer diameter (mm)
38
Thread type
UNF
Number of teeth per inch
20
Cutting material
HSS
Thread size (inch)
1/2 inch
Brand
Fabory
View all specifications
-
+
Packed per 1
Add to cart
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Design
Thread cutting die
Outer diameter (mm)
38
Thread type
UNF
Number of teeth per inch
20
Cutting material
HSS
Thread size (inch)
1/2 inch
Brand
Fabory
Weight per piece (g)
55
Type
Round Die
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
U1037.127.001
UBB
240202506509
UNSPSC
27110000