text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník Short ISO 529 N/A HSS-G M 8


Položka č. U0742.080.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 72
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 72
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Veľkosť závitu 8
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 6.3
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 1
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0742.080.001
EAN 8715494178969
UBB 240203239944
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.